HJ硬爪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H1(mm)113
寸法H4(mm)18
内容量1組注文コード89775996品番HJ12A18
参考基準価格(税別)¥76,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60寸法H1(mm)113寸法H2(mm)50寸法H3(mm)52寸法H4(mm)18寸法H5(mm)5寸法H6(mm)69.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする