ギガ・セレクション
Tナット(ジョーナット) 北川用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組(3個)
注文コード
89776111
品番
T10
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質
SCM440
寸法H(mm)
21.5
硬度
HRC38
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
8.5
寸法D(mm)
M12
寸法E(mm)
13
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
22.5