ギガ・セレクション
HO22M/H27MA(HO37M)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
12
11
12
16
18
21
26
寸法C(mm)
60
25
35
60
42
80
100
40
45
120
66
寸法B(mm)
35
23
35
40
45
60
80
100
120
66
寸法A(mm)
66
47.5
66
79
85.5
98
108
118
111
140
138
全20種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776407
品番
H027M6-60
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
寸法H(mm)
M10
寸法A(mm)
66
寸法F(mm)
31.5
寸法D(mm)
12
材質
S45C
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
13
取付穴径(mm)
17