H018M8-36 HO18M ギガ・セレクション 89776617

※代表画像

H018M8-36 HO18M ギガ・セレクション 89776617
H018M8-36 HO18M ギガ・セレクション 89776617

HO18M

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
寸法D(mm)14
寸法C(mm)36
寸法B(mm)32
寸法A(mm)100
内容量1組注文コード89776617品番H018M8-36
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質S45C取付穴径(Φmm)17寸法A(mm)100寸法B(mm)32寸法C(mm)36寸法D(mm)14寸法E(mm)3.5寸法F(mm)18寸法G(mm)32寸法H(mm)M10寸法I(mm)34寸法j(mm)16寸法K(mm)12爪形状山取有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする