HO18M

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
寸法D(mm)16
寸法C(mm)43
寸法B(mm)35
寸法A(mm)110
内容量1組注文コード89776626品番H018M10-43
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質S45C取付穴径(Φmm)20寸法A(mm)110寸法B(mm)35寸法C(mm)43寸法D(mm)16寸法E(mm)3.5寸法F(mm)21寸法G(mm)34寸法H(mm)M12寸法I(mm)38寸法j(mm)16寸法K(mm)12爪形状山取有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする