ギガ・セレクション
HO18M
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
寸法D(mm)
16
14
16
寸法C(mm)
50
36
43
50
寸法B(mm)
40
32
35
40
寸法A(mm)
160
100
110
130
160
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776644
品番
H018M15-50
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
20
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
55
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
52.5
寸法j(mm)
25
寸法K(mm)
12
爪形状
山取有