ギガ・セレクション
M幅広爪 松本 日立用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
寸法D(mm)
11
11
14
寸法C(mm)
60
34
60
40
寸法B(mm)
50
50
60
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776811
品番
M6-60W50
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
材質
S45C
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
42
寸法D(mm)
11
爪形状
山取有
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
10
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
5
寸法j(mm)
4
取付穴径(mm)
17