曜日別特売

Tナット(ジョーナット) 松本用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法T1(mm)54
内容量1組(3個)注文コード89777021品番T-M12
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質SCM435寸法T1(mm)54寸法T2(mm)29寸法T3(mm)30寸法T4(mm)18寸法T5(mm)12寸法T6(mm)30寸法T7(mm)16寸法T8(mm)14寸法T9(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする