ギガ・セレクション
MSE ソール用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
8
8
12.7
寸法C(mm)
90
36
60
38
90
48
53
63
寸法B(mm)
28
26
28
36
42
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777344
品番
MSE7-90
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
17
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
M10
寸法I(mm)
48.5
寸法j(mm)
12.7
寸法K(mm)
15
爪形状
山取有