ギガ・セレクション
STJ 小林用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
7.94
7.94
12.7
寸法C(mm)
42.5
30
47.5
35.5
48
42.5
63
77.5
86
106
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777502
品番
STJ165-42
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
17
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
42.5
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3.7
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
M10
寸法I(mm)
41.34
寸法j(mm)
12.68
爪形状
山取無