STJ 小林用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(mm)12.7
寸法C(mm)106
内容量1組注文コード89777572品番STJ460-106
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質S45C取付穴径(Φmm)32寸法A(mm)140寸法B(mm)50寸法C(mm)106寸法D(mm)12.7寸法E(mm)6寸法F(mm)3.5寸法G(mm)76.2寸法H(mm)M20寸法I(mm)76.51寸法j(mm)19.03爪形状山取無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする