曜日別特売

ロータリーテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89777825品番HV4
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
質量(kg)7寸法A(mm)138テーブル高さ(mm)72寸法B(mm)118テーブル径(Φmm)110許容積載荷重(kg)横置き/35、縦置き/18T溝幅11mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする