VERTEX(バーテックス)
F形ミーリングバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89778123
品番
VK4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
普通鋳鉄(FC25)
質量(kg)
7.5
寸法A(mm)
310
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
104
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
84
寸法Z(mm)
215
寸法Y(mm)
95
寸法J(mm)
11
最大締付力(kg)
900
寸法G(mm)
62
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89778123
VK4-1
20361495
VK4-1
F形ミーリングバイス
VERTEX(バーテックス)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました