VERTEX(バーテックス)
F形ミーリングバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89778132
品番
VK5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
普通鋳鉄(FC25)
質量(kg)
12
寸法A(mm)
384
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
97
寸法Z(mm)
265
寸法Y(mm)
119
寸法J(mm)
13
最大締付力(kg)
900
寸法G(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89778132
VK5-1
20361504
VK5-1
F形ミーリングバイス
VERTEX(バーテックス)
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました