VERTEX(バーテックス)
F形ミーリングバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89778141
品番
VK6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
普通鋳鉄(FC25)
質量(kg)
18.8
寸法A(mm)
473
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
152
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
108
寸法Z(mm)
337
寸法Y(mm)
136
寸法J(mm)
13
最大締付力(kg)
1000
寸法G(mm)
112
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89778141
VK6-1
20361513
VK6-1
F形ミーリングバイス
VERTEX(バーテックス)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました