VERTEX(バーテックス)
ワークストッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
245
145
175
190
245
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778473
品番
VWSJ8
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
S45C
硬度
HRC50±2
寸法A(mm)
245
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
76
寸法D(mm)
42
適合バイス幅(mm)
(口金)200~210
質量(kg)
4.2