※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山崎産業
特注活字
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字
製造年月日
賞味期限
製造年月日
文字サイズ(mm)
8
10
3
4
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89778553
品番
K500-82
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。
印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1919
材質
ゴム
質量(g)
1.6
トラスコ品番
819-2221
文字
製造年月日
文字サイズ(mm)
8
繰り返し・詰め替え
対応