曜日別特売
VP100-8X24 パラレルブロック VERTEX(バーテックス) 89780327

パラレルブロック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)厚さ(mm)8高さH(mm)24長さL(mm)100注文コード89780327品番VP100-8X24
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
厚さ(mm)8高さH(mm)24長さL(mm)100材質S45C硬度HRC50~55平行度(mm)0.005寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)8×24×100仕上処理総研磨仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89780302
2022-05-25
用途: バイスに敷く
BM工房

流石に精度は良い
9セット6千円のと迷ったが こちらを購入して満足。幅2ミリも欲しいが無いですね

対象商品 : 89780555
2019-06-20
用途: マシニングで使用
製造業

マシンバイスで使用して、平衡だしが容易にできるので、作業が早くできる

対象商品 : 89780336
2016-04-22
用途: バイスの平行台

うちは平面研削がないので 焼き入れ研磨品がバラ売りでなおかつ手頃な価格で手に入るのは大変助かります。
しかしながらショアで測ったような打痕(コンマ1程度)が各面に見られました。
あと面取りも甘く感じます。
精度が出ていることに意味のある商品なのでこういった部分があると使用するのに躊躇してしまいます。
多少高くても国産品のバラ売りがあったのなら私はそっちを買うと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする