VERTEX(バーテックス)
精密バイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
330
100
230
235
287
330
154
175
180
250
90
160
寸法B(mm)
150
36
88
98
125
150
47
62
72
60
70
73
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780801
品番
VMV60
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
S50C
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
330
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
200
寸法D(mm)
50
質量(kg)
21.4