精密バイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)160
寸法B(mm)70
内容量1台注文コード89780905品番V-VE25
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
材質SK2硬度HRC54±2平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)160寸法B(mm)70寸法C(mm)62寸法G(mm)80寸法D(mm)30質量(kg)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする