曜日別特売

3爪スクロールチャック 硬爪タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)176
内容量1台注文コード89785683品番SC-8H
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
呼び寸法(inch)8外径(Φmm)200寸法B(mm)76.5寸法C(mm)160寸法D(mm)176把握範囲(mm)外径/4~190、内径/62~180質量(kg)16寸法E(mm)58寸法F(mm)5.5寸法G(mm)背面/3M10、前面/M10×80最高回転数(min-1[r.p.m])3200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする