億川鉄工所
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
210
73
95
115
147
172
176
210
250
285
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89785692
品番
SC-9H
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
9
外径(Φmm)
232
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
190
寸法D(mm)
210
把握範囲(mm)
外径/5~220、内径/62~210
質量(kg)
22.7
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
背面/3M12、前面/M12×90
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2900