億川鉄工所
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
285
73
95
115
147
172
176
210
250
285
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89785717
品番
SC-12H
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
12
外径(Φmm)
310
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
260
寸法D(mm)
285
把握範囲(mm)
外径/10~300、内径/86~290
質量(kg)
44.8
寸法E(mm)
105
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
背面/3M12、前面/M12×110
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2200