億川鉄工所
3爪スクロールチャック 生爪・硬爪兼用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
210
147
172
176
210
250
285
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89785753
品番
SK-9H
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
9
外径(Φmm)
232
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
190
寸法D(mm)
210
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2900
把握範囲(mm)
外径/11~220、内径/70~210
質量(kg)
22
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
背面/3M12、前面/M12×90