曜日別特売
SSG2-28 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 89787836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研平歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
歯数28
28
100
15
18
20
22
24
25
26
30
32
34
40
45
48
50
80
70
38
60
17
23
27
35
42
44
55
90
14
16
29
36
質量(kg)0.54
0.54
0.23
1.05
1.79
2.43
0.06
0.09
0.12
0.13
0.16
0.18
0.2
0.27
0.31
0.35
0.51
0.58
0.64
0.77
1.68
0.03
0.05
0.07
0.08
0.32
0.48
0.6
0.72
0.87
1.42
1.83
1.92
2.95
4.01
6.9
5.42
0.14
0.19
0.22
0.25
0.38
0.42
0.5
0.62
0.68
0.74
0.78
0.89
1.06
1.14
1.22
1.27
1.4
1.45
1.71
2.05
4.49
0.39
0.46
0.53
0.66
0.85
1.04
1.25
1.36
1.61
1.88
2.21
2.64
2.75
3.26
3.82
3.97
4.78
5.76
6.95
2.07
2.5
3.29
4.64
7.31
11
15.7
内容量1個注文コード89787836品番SSG2-28
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

用途動力伝達用歯車。材質S45Cトラスコ品番856-5710形状S1歯数28質量(kg)0.54バックラッシ(mm)0.12~0.222018年トラスコ掲載ページ2 0097
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする