曜日別特売
LMIH10LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMIH10LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790556
LMIH10LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790556
LMIH10LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790556

リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内接円径dr(Φmm)10
内容量1個注文コード89790556品番LMIH10LUU
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法B(mm)29寸法C(mm)-外径D(Φmm)19寸法D1(Φmm)39寸法D2(Φmm)19寸法H(mm)6寸法I(mm)6寸法K(mm)25寸法L(mm)55寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×4.4内接円径dr(Φmm)10形状小判フランジ形質量(g)73直角度(μm)12基本定格荷重C(N)588基本定格荷重Co(N)1100最大偏心(μm)12ラジアルすきま許容値(μm)-5ボール条列4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする