曜日別特売
- ホイールブラシ 鋼線 モノタロウ 89791807

 

- ホイールブラシ 鋼線 モノタロウ 89791807
- ホイールブラシ 鋼線 モノタロウ 89791807
- ホイールブラシ 鋼線 モノタロウ 89791807
- ホイールブラシ 鋼線 モノタロウ 89791807
モノタロウ

ホイールブラシ 鋼線

(48件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)20
内容量1個注文コード89791807品番-
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。

用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。外径(Φmm)150厚さ(mm)20金具径(Φmm)90線径(Φmm)0.3穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000
注意
※保護メガネ、保護マスク、防護服を着用の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 整備

この商品を使っています。結構ワイヤーがすり減って小さくなるまで使用可能の為、満足しています。

2025-09-23
用途: 錆び落としに
サービス業

現在使用のホイールブラシは100ミリのブラシでグラインダー寄り少し小さいので錆びを落とすのに手間が掛るので少し大きめの150ミリのブラシに替えてのですが使い始めにカシメの甘い所の鋼線がちびれた様に飛んで来たのがあったが体には当たりはしなかったです、このタイプのブラシはどのメーカーでもある事と認識が必要です、商品は悪くは無いし、錆び落としには使いやすいです。

2025-12-03
用途: バフ掛け用ブラシ

数回購入していますが、以前使用していたものより
高寿命、低コストのためリピ品です。

対象商品 : 89791807
2024-05-31
用途: 錆取り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

これはオススメできます。両頭グラインダーへ装着して錆取り作業に多用しています。ワイヤーの飛散も少なく作業も大変捗ります。

対象商品 : 89791807
2024-03-16
用途: さび取り
その他業種

大きいので、家庭用両頭グラインダは、外側のカバーを外す必要がある。大体のさびは取れてきれいになるので満足している。

対象商品 : 89791807
2024-02-13
用途: 仕事場の両頭グラインダーに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事場の両頭グラインダー左右に砥石は付いているがホイールブラシが付いてなく 不便な為付け替えて使用
グラインダーで削った跡などの
バリ取り等にすぐに利用でき便利になった

対象商品 : 89791816
2024-02-13
用途: 錆落としに、磨きに!
自動車・二輪車・自転車関連業

両頭グラインダーに付けています。鋼線も抜ける事なく、しっかりしていて磨きや、錆おとしに活躍しています。

対象商品 : 89791816
2024-07-29
用途: 重機整備
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しましたが、今までたの他社製の物と違いなく
十分使える商品でした。
この価格に大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする