CONDOR(山崎産業)
スモーキング YS-108
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89802501
品番
YS-09C-ID-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
周囲の環境にフィットするシンプルなデザイン。
材質
ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/ステンレスヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル/アルミメラミン焼付、底バンド/再生ポリ塩化ビニル(PVC)100%
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ275×55
質量(kg)
2.7
色
アイボリー
高さ(mm)
575
容量(L)
(灰皿ボトル)2
幅(Φmm)
280
注意
※スモーキングスタンドの灰皿ボトルには水抜き用の穴はありません。