CONDOR(山崎産業)
タオル掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
-
干す量
タオル6枚
トラスコ品番
370-0682
注文コード
89802894
品番
6WHS-CR
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・干す量・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
飲食店や美容室に。
スペースや必要枚数に応じてお選びいただけます。
用途
飲食店や美容院に
材質
スチールクロームメッキ
仕様
-
トラスコ品番
370-0682
幅(mm)
455
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
605
奥行(mm)
315
干す量
タオル6枚