CONDOR(山崎産業)
ハイテックマットDX(縁駒M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89803856
品番
F-54-FM-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
膨張・伸縮吸収構造がひずみや膨れを防ぎ、さまざまな施設の水回りに活躍します。
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
色
レッド
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
146
幅(mm)
74
厚さ(mm)
14
質量(g)
48
防炎性能試験番号
EO.830978
耐荷重(kg/cm
2
)
12.2