CONDOR(山崎産業)
フイトルモップPC
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
89804093
品番
C279-090U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の糸で、高耐久タイプのモップです。
用途
床用モップ
種類
化学モップ
材質
ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿100%
幅(mm)
1140
全長(mm)
1480
質量(g)
総質量/2050、糸質量/690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650