C279-060U-MB フイトルモップPC CONDOR(山崎産業) 89804102

フイトルモップPC

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード89804102品番C279-060U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700

綿100%の糸で、高耐久タイプのモップです。

用途床用モップ種類化学モップ材質ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿100%幅(mm)840全長(mm)1480質量(g)総質量/1530、糸質量/450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804102
2019-02-22
用途: ホールの掃除に使います。
深川あけぼの保育園医療・福祉・介護関連業

ゴミをまとめるのに便利です。細かいゴミは取ってくれるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする