CONDOR(山崎産業)
フイトルモップPC
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
89804111
品番
C279-050U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の糸で、高耐久タイプのモップです。
用途
床用モップ
種類
化学モップ
材質
ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿100%
幅(mm)
680
全長(mm)
1480
質量(g)
総質量/1280、糸質量/340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89804111
C279-050U-MB
09112118
C280-050U-MB
コンドル フイトルモップ P-50
CONDOR(山崎産業)
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
材質に違いがあります