CONDOR(山崎産業)
フロアークリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(4L)
注文コード
89804285
品番
C54-04LX-MB
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。
用途
ワックスの洗浄に
液性
アルカリ性
トラスコ品番
359-7571
形状
液体
質量(kg)
4.2
標準使用量
約50~100mL/m
2
(30倍希釈時)
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応