CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601

 

CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601
CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601
CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601
CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601
CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601
CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601
CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601
CA374-00SX-MB プロテック ライナーカートマルチ60 CONDOR(山崎産業) 89804601

プロテック ライナーカートマルチ60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89804601品番CA374-00SX-MB
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

前後どちらからでも取り出せる開閉式フタです。清掃用具が固定できるキャッチャーもついています。
ツールボックス2個、ダストパック1枚

用途清掃用カート材質フレーム/スチールクロームメッキ、ツールボックス・ダストパック/ポリプロピレン(PP)、フロント・サイド・トップパネル/ABS樹脂、リアパネル/スチールメラミン焼付幅(mm)550質量(kg)30高さ(mm)1013奥行(mm)758容量(L)約46色(袋)オレンジキャスター径(Φmm)100ダストバック240×310×700商品タイプ本体(フレーム)・袋セット繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※清掃用品は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする