曜日別特売
YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414

 

YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414
YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414
YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414
YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414
YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414
YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414
YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414
YW-135L-OP1-R リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 89805414

リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)注文コード89805414品番YW-135L-OP1-R
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。

フタの種類オープン式材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)付属品分別表示シールAトラスコ品番370-2634形状角型幅(mm)380質量(kg)4.2(組立時)高さ(mm)240種類分別用奥行(mm)515エコマーク認定認定色(フタ)レッドグリーン購入法適合商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする