曜日別特売
F-205-12-BR 吸水マット ダブルウェーブ CONDOR(山崎産業) 89806105

吸水マット ダブルウェーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚ブラウン長さ(mm)1200注文コード89806105品番F-205-12-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

吸水性、除塵性優れ、なめらかなループタフトで上質感を演出。

材質パイル/ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラウン質量(kg)4.4長さ(mm)1200幅(mm)900厚さ(mm)4~9ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)2~7防炎性能試験番号EO.070076
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする