オギハラ工業
クリーントーミ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89806911
品番
F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)
830
質量(kg)
24
サイズ
(ベルト)A44
タイプ
動力式
全幅(mm)
420
全高(mm)
1040
容量(kg)
(米)24
モーター
80W/100V
プーリー
(主軸)200mm、(手動)75mm
ホッパーサイズ(mm)
0.029
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800