小型石抜機

小型石抜機 - マルマス機械

玄米・白米・籾・そばに混入した小石等をきれいに除去します。
精米の前に石抜きしますと精米機内に石やボルトの混入を防ぎ機械を故障から守ります。
精米機に簡単にセットできます。
玄米3kg入、単相100V/100Wモーター内蔵です。

用途
小石や異物除去
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
米排出:311
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×308×547
タンク容量
玄米3kg
処理能力(kg/h)
玄米150、白米100、籾120、そば100
内容量
1台
関連資料:(1.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06076109MINI-150B型
¥90,000
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする