小米取機
小米・破米・未熟米を小米取機でスッキリ取ってうまさ倍増!
風を使用しない選別方式ですので、精白米が乾燥したり白米にひび割れが生じません。
選別スクリーンをブラシロールがお米を研米しながら送米しますので、白米に付着する微量な米糖も小米、未熟米と共に抜きとります。
小型ながらも毎時能力300KGクラスの精米機にセットして連続使用できます。小米・砕粒米の除去率は昇降角度により調節可能です。
- 用途
- 小米・砕米の除去など
- 仕様
- 選別力:75%(本機角度30°)※網目1.6mm、1.7mm、1.85mm)
- 質量(kg)
- 7.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 180×460×400
- モーター(W)
- 100/25 ギャードモーター(1/25)内蔵
- 処理能力(kg/h)
- 50Hz:300、60Hz:360
- 内容量
- 1台
関連資料:(2.21MB)
注意
※セット台は別売りとなります※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ























![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)