曜日別特売
TB-2.0B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 89806936

 

TB-2.0B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 89806936
TB-2.0B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 89806936
TB-2.0B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 89806936
TB-2.0B ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン 89806936

ビニールチューブ(黒)

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(m)5注文コード89806936品番TB-2.0B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

汎用的なビニールチューブです。

材質軟質PVC全長(m)5内径(Φmm)2肉厚(mm)0.4公差(mm)(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1使用温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 車やバイクの整備に

車やバイクの整備に使用しています。
5mmを購入しましたがちょっと細く、使用用途が限られてしまう。
これは自分のミスです。
次はもう少し太いのを買います。

2025-12-24
用途: 自動車用電装品配線

末端部分において、コルゲート管より柔軟性があるのでしっくりきます。

対象商品 : 34690381
2024-02-14
用途: ケーブルの配線まとめに使用
製造業

28AWG x 4本の配線をまとめるために購入しました。
使用感としては
・長さ方向に伸びやすい。
・チューブ同志くっつき易い。
が気になったかな。
商品説明に入線例など載せてくれるとありがたいかな。

2が参考にしています
対象商品 : 89807006
2023-08-19
用途: バイクの社外装備品の配線作業

0.5sqの単ケーブル2本を配線するのに適度な内径でした。

対象商品 : 34690442
2023-04-15
用途: 車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車・バイクの配線を引くときに使用しています。パネルのエッジなどで配線が切れるのを防止できます。

1が参考にしています
対象商品 : 34690424
2022-09-27
用途: 製品の製作

配線をまとめる時に使っています。
各サイズがあり、ハーネスの太さに合わせて購入できるので便利です。
通常の場所での使用なら、耐性などの問題も無いと思います。

対象商品 : 34690442
2021-10-26
用途: バイクの引き回し修正
製造業

ホーンリレーを入れたので、改めてタンク下からラジエター左右まで線を新設す必要ができました。
この線はリレーを介してバッテリーに直接つながっているのでビニールテープで巻き直すか、チューブに入れるかで少し考えてしまいました。ただ今回は両端とも端子がついていない状態からの引き回しなので、チューブにしました。
長さ60㎝、1.25sq平行線でしたが、ギリギリ6mm内径を通すことができました。
引っ張りワイヤーを使った方が簡単ですね。
そのあと両端に平形端子をカシメて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 34690442
2022-01-25
用途: バイクの配線のカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターやバイク用具店でも殆ど取り扱いが無い為購入しました。安い 見た目がキレイ 配線をガードしてくれるという最高の材料です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする