曜日別特売
1515-30 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807505

1515-30 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807505
1515-30 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807505
1515-30 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807505

【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服

(175件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
オリーブ※グレーに近い色味となっております
オリーブ※グレーに近い色味となっております
ネイビー
ブルー
ブラック
オレンジ
サイズ4L
内容量1着注文コード89807505品番1515-30
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。
屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。

仕様
ファスナー付ダブルポケット(右胸)
マジック付ダブルポケット(両腰)
ペン差し(左腕)
後ろポケット(左)
後ろらくらくプリーツ
膝ダーツ
オリーブ※グレーに近い色味となっておりますサイズ4L種別長袖つなぎ胸囲(cm)132身長(cm)185~190その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。混率(%)綿100股下(cm)82ウエスト(cm)114/124肩幅(cm)55袖丈(cm)63着丈(cm)63質量(g/m2)175ヒップ(cm)132適応身長(cm)185~190生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※濃色の商品と白物との着用は、移染の恐れがありますのでご注意ください。
※素材の性質上、色が落ちする場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:175
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 機械のメンテナンス 溶接作業

長年着用しています。
但し、最近のものがマジックテープのループ側すなわち柔らかい方が
すごく耐久性が落ちました。対処をお願いします。

6が参考にしています
2025-08-08
用途: 機械整備作業
建設業・工事業

10年以上愛用してきたが、他のレビューにもあるようにマジックテープの品質が著しく劣化している。くっつきは異常に強くなったのに縫製がゆるいためかすぐに丸ごと取れてなくなる。生地自体もすぐ破れるようになったし、ポケットの開き具合が狭くなったようで使いづらくなった。従業員が困っている。メーカー変更を検討するレベル。

3が参考にしています
2025-03-05
用途: 農作業。機械修理
NOBBY FARM農・林・水産業

何度も続け買いしているがマジックテープが浮いてきてくっ付かなくなった。
取り替えないと袖口が飽きっぱなしになる。以前に買った物は
異常が無いのに残念。

4が参考にしています
対象商品 : 89807401
2024-07-26
用途: 整備時

いつも購入しています。肌ざわりなどが良いと思います。

対象商品 : 89807724
2023-12-05
用途: 機械整備及び農作業
入正総業農・林・水産業

身長180センチ、体重120キロの自分でも
作業するのにちょうど屋かったです。後、これからの時期には、ちょっと生地が薄いので、アタックベースの、3838-30の購入の検討をしてみようかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08447171
2024-03-29
用途: 草刈やタイヤ交換や掃除等外での作業時に使用しています。とても良い商品です。
近藤 繁

とにかく作業をするときには着替えT使用しています。草刈・タイヤ交換・車の保全・灯油の給油等が主のものです。重宝しています。

2025-01-08
用途: 農作業。機械修理
NOBBY FARM農・林・水産業

何時もこのつなぎ服を買っております。
以前買った物は袖とかのマジックテープは普通に使えているのに、最近買った物の
マジックテープがブヨンとなってくっつかないようになってしまっています。生何度もリピート買いしていますが何度もリピート買いしていますがマジックテープがくっつかないと大変困ります。対応を考えていただきたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 89807444
2023-10-05
用途: 作業着
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

着心地が良く値段も手ごろで良い商品だと思いまいす。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする