曜日別特売
N60XJ03 布テープ#600J セキスイ 89808048

N60XJ03 布テープ#600J セキスイ 89808048
N60XJ03 布テープ#600J セキスイ 89808048

布テープ#600J

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
幅(mm)50
内容量1巻注文コード89808048品番N60XJ03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。

用途
ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包
トラスコ品番836-4042材質基材:スフ+ポリエステル、粘着剤:ゴム系粘着剤幅(mm)50ダンボール長さ(m)25テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25引張強度36.5N/10mmテープ厚さ(mm)0.19粘着力3.30N/10mm2018年トラスコ掲載ページ6 1880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする