曜日別特売
E5723-300-150-1500 E5723型スチールローラーコンベヤ 太陽工業 89809798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E5723型スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)1500ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)300注文コード89809798品番E5723-300-150-1500
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
重荷重用のΦ57コンベヤです。

用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。ローラー幅(mm)300機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57.2トラスコ品番858-5457質量(kg)28.1ピッチ(mm)150材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)3002018年トラスコ掲載ページ8 1253
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする