FLB38R-QS-W100-P100-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLB38R-QS-W100-P100-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812956
FLB38R-QS-W100-P100-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89812956

軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)100
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)100
内容量1台注文コード89812956品番FLB38R-QS-W100-P100-L1500
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽荷重用中最も汎用性の高い機種

ローラ幅W(mm)100ローラ間隔P(mm)100機長L(mm)1500コンベア機高H(mm)67ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする