曜日別特売
T-ROX-530M-BK ロックス TENMA(天馬) 89813833

 

T-ROX-530M-BK ロックス TENMA(天馬) 89813833
T-ROX-530M-BK ロックス TENMA(天馬) 89813833
T-ROX-530M-BK ロックス TENMA(天馬) 89813833

ロックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89813833品番T-ROX-530M-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フタのくぼみを利用して、バンド、ひも掛けができます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。

用途
中身が見えないブラック仕様で様々な物を入れられます。
トラスコ品番835-9935材質ポリプロピレンフタあり2018年トラスコ掲載ページ8 0898フタの種類バックル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする