※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡部工業
電気用ゴム長靴(先芯入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ(cm)
26.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89814156
品番
242-26.5
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。
拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
用途
活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。
材質
天然ゴム
トラスコ品番
836-3726
質量(kg)
2.3
種類
作業靴
サイズ(cm)
26.5
機能
絶縁
材質(先芯)
樹脂製
2018年トラスコ掲載ページ
6 1025
靴タイプ
長靴
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。