※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
異物混入防止対策パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
72~114
72~114
76~118
64~106
68~110
60~102
56~98
股下(cm)
81
83
86
77
80
74
71
84
75
78
69
81
72
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89816125
品番
JK365C-02-3L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。
内側に鍵収納用ポケットがあります。
裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ブルー
サイズ
3L
トラスコ品番
836-4388
質量(g)
340
股下(cm)
81
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品、裾口二重構造、内裾フライス絞り
材質
ポリエステル
ウエスト(cm)
72~114
ズボン丈(cm)
112、102、105、116、109、98
着丈(cm)
112
2018年トラスコ掲載ページ
10 1037