東洋リントフリー
異物混入防止対策上着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
M
3L
4L
L
M
S
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89816222
品番
JK274C-01-M
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。
内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
トラスコ品番
836-4355
材質
ポリエステル
質量(g)
300
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
69
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
81
上着丈(cm)
69
2018年トラスコ掲載ページ
10 1037