曜日別特売
NLSM15CP-AC(2M+P) 防水型LEDスポットライト 日機 89817595

防水型LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)1.7
トラスコ品番833-8470
内容量1台注文コード89817595品番NLSM15CP-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。

用途
機内照明に。
電球の種類LEDトラスコ品番833-8470質量(kg)1.7芯数22018年トラスコ掲載ページ7 0972
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする